グリーンクロス
防犯標識 CPS-10 落書き禁止 黒
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。壁やシャッターに落書きをされると、景観を損なうだけでなく治安の悪化にも繋がるため、それらの防止策として警告を行います。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途
壁やシャッターへの落書き防止に。
表示内容
落書き禁止
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全12種類を絞り込む
材質
PET
ポリプロピレン
マグネット
塩ビステッカー
取付方式
ステッカー
マグネット
両面テープ等
四隅穴
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17523601
CPS-H10_300×450
ポリプロピレン
300
1
450
四隅穴
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523619
CPS-W10_450×300
ポリプロピレン
450
1
300
四隅穴
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523637
CPS-H10_300×600
ポリプロピレン
300
1
600
四隅穴
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523655
CPS-W10_600×300
ポリプロピレン
600
1
300
四隅穴
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523680
CPS-H10_450×600
ポリプロピレン
450
1
600
四隅穴
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523698
CPS-W10_600×450
ポリプロピレン
600
1
450
四隅穴
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523716
CPS-H10S_225×300
塩ビステッカー
225
0.1
300
ステッカー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523741
CPS-H10P_225×300
PET
225
1
300
両面テープ等
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523759
CPS-H10M_225×300
マグネット
225
1
300
マグネット
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523777
CPS-W10S_200×400
塩ビステッカー
400
0.1
200
ステッカー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523795
CPS-W10P_200×400
PET
400
1
200
両面テープ等
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523820
CPS-W10M_200×400
マグネット
400
1
200
マグネット
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。