曜日別特売

防犯標識 G板 落書き禁止B

防犯標識 G板 落書き禁止B - グリーンクロス防犯標識 G板 落書き禁止B - グリーンクロス防犯標識 G板 落書き禁止B - グリーンクロス

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。壁やシャッターに落書きをされると、景観を損なうだけでなく治安の悪化にも繋がるため、それらの防止策として警告を行います。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途壁やシャッターへの落書き防止に。幅(mm)120高さ(mm)360表示内容落書き禁止内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17523881CPS-G11_120×360ポリプロピレン1両面テープ等
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523899CPS-G11S_120×360塩ビステッカー0.1ステッカー
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523917CPS-G11M_120×360マグネット1マグネット
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする