グリーンクロス
防犯標識 CPS-11 落書き禁止 黄
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。壁やシャッターに落書きをされると、景観を損なうだけでなく治安の悪化にも繋がるため、それらの防止策として警告を行います。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途
壁やシャッターへの落書き防止に。
表示内容
落書き禁止
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17523610
CPS-H11_300×450
ポリプロピレン
300
1
450
四隅穴
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523628
CPS-W11_450×300
ポリプロピレン
450
1
300
四隅穴
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523646
CPS-H11_300×600
ポリプロピレン
300
1
600
四隅穴
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523671
CPS-W11_600×300
ポリプロピレン
600
1
300
四隅穴
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523689
CPS-H11_450×600
ポリプロピレン
450
1
600
四隅穴
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523707
CPS-W11_600×450
ポリプロピレン
600
1
450
四隅穴
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523725
CPS-H11S_225×300
塩ビステッカー
225
0.1
300
ステッカー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523750
CPS-H11P_225×300
PET
225
1
300
両面テープ等
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523768
CPS-H11M_225×300
マグネット
225
1
300
マグネット
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523786
CPS-W11S_200×400
塩ビステッカー
400
0.1
200
ステッカー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523811
CPS-W11P_200×400
PET
400
1
200
両面テープ等
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17523829
CPS-W11M_200×400
マグネット
400
1
200
マグネット
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。