曜日別特売

超高輝度バックランプLED バルブ 6600K

超高輝度バックランプLED バルブ 6600K - PIAA超高輝度バックランプLED バルブ 6600K - PIAA超高輝度バックランプLED バルブ 6600K - PIAA超高輝度バックランプLED バルブ 6600K - PIAA超高輝度バックランプLED バルブ 6600K - PIAA超高輝度バックランプLED バルブ 6600K - PIAA

超高輝度LED6600Kバックランプ。
バックカメラとの相性が良く、最適な拡散性と圧倒的な明るさを実現し、視認性の高いバックランプ。
全方向にLEDチップを搭載し、隅々までムラなく照射します。
定電流回路内蔵。電圧が高い車両やアイドリングが不安定な車両や、HV/EV車にもおすすめです。
極性フリーの為、+-端子の確認が不要です。
★LEW126のバルブトップのカバーはステルスレンズを搭載。

用途バックランプ電圧(V)12色温度(K)6600保証期間2入数(個)1内容量1個
注意
※ステルスレンズはLEW126のみ。
※本製品は12V車専用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17524468LEW126T20222700
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
17524477LEW127T16151500
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
17524486LEW128T166600
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする