メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEL001
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:BIG FIN
色[カラー]:ブラスト
サイズ:レンズ直径50mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:高圧ダイキャスト
備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W
使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。
関連商品:品番:FMK011,MEL030,MEL011,DDM021,MFX003,MFX001,MTE178,MTE202,MEL027,MEL025


