LEDテールライト ELDORADO パウダーブラック マウント付き MEL021+MEL022

LEDテールライト ELDORADO パウダーブラック マウント付き MEL021+MEL022 - モートーンLEDテールライト ELDORADO パウダーブラック マウント付き MEL021+MEL022 - モートーンLEDテールライト ELDORADO パウダーブラック マウント付き MEL021+MEL022 - モートーンLEDテールライト ELDORADO パウダーブラック マウント付き MEL021+MEL022 - モートーンLEDテールライト ELDORADO パウダーブラック マウント付き MEL021+MEL022 - モートーンLEDテールライト ELDORADO パウダーブラック マウント付き MEL021+MEL022 - モートーンLEDテールライト ELDORADO パウダーブラック マウント付き MEL021+MEL022 - モートーンLEDテールライト ELDORADO パウダーブラック マウント付き MEL021+MEL022 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEL021+MEL022
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:ELDORADO
色[カラー]:パウダーブラック
サイズ:レンズ直径50mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1セット
付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース
製法:高圧ダイキャスト
備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W
使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。
関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178

付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178材質アルミパウダーブラック備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプELDORADO製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50内容量1個
注意
※12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17521878MEL021+MEL022
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする