YAMAHA(ヤマハ)
YR5009 パラソル
ヤマハレーシングブランドをレイアウトしたピックバラソル
強度と軽量化を実現したパラソル。
昇華転写プリントを採用し、印刷耐久性も抜群。
レースシーンを演出します。
購入先・在庫確認
素材
<表地>
ポリエステル100%
全長(mm)
全閉時:約990
直径(mm)
全開時:約1350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17533480
90792Y185000
¥
8,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください