曜日別特売

フルレジストユニバーサル基板(緑色)

フルレジストユニバーサル基板(緑色) - サンハヤトフルレジストユニバーサル基板(緑色) - サンハヤトフルレジストユニバーサル基板(緑色) - サンハヤトフルレジストユニバーサル基板(緑色) - サンハヤトフルレジストユニバーサル基板(緑色) - サンハヤトフルレジストユニバーサル基板(緑色) - サンハヤトフルレジストユニバーサル基板(緑色) - サンハヤトフルレジストユニバーサル基板(緑色) - サンハヤト

両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。
全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。
ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。

仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面材質ガラスエポキシ(FR-4)穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像117527505ICB-396GRA115×160×1.6t55
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
商品画像117527521ICB-398GRA137×232×1.6t95
4,330
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする