メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU580
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:左右セット
付属品:ステンレスボルト
製法:高圧ダイキャスト
関連商品:品番:MMU536,MRR001,MRR004,MMU569,MMU068,MTE040,MTE141,MMU653


