曜日別特売

YR2002 ファクトリーフリース

YR2002 ファクトリーフリース - YAMAHA(ヤマハ)YR2002 ファクトリーフリース - YAMAHA(ヤマハ)YR2002 ファクトリーフリース - YAMAHA(ヤマハ)YR2002 ファクトリーフリース - YAMAHA(ヤマハ)

静電気を軽減させた防寒性の高いフリースジャケット
弱点である静電気をコントロール可能なフリースを使用した防寒性の高いフリースジャケット。
ロゴデザインはすべて刺繍で再現しました。
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。

素材静電気抑制フリース ベルトロン(ポリエステル100%)内容量1個
注意

※一部ロゴが異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1753313990792Y173M00M1106410485.5
25,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753314890792Y173L00L1146610888
25,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753315790792Y173X00XL1186811290.5
25,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753316690792Y1733003L1227011693
25,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753313090792Y173W00S1066210083
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする