スライド収納フック

スライド収納フック - LAMP(スガツネ工業)スライド収納フック - LAMP(スガツネ工業)

面付のスライド収納フックです。天板下に取り付けられます。
本体の厚みが薄い為、省スペースです。
フックのスライド時には程よい抵抗感があり、意図せずフックが飛び出しません。
オープンテラス、オフィス、店舗などに。

材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー質量(g)50耐荷重N(kgf)10.2耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(cm)W8.5×H2.3×D5.7内容量1個
注意
※強度のある天板に取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17533866HK-CS30
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする