LAMP(スガツネ工業)
ステンレス 手すり用ブラケット
丸パイプの手すりを取り付けるための金物です。
手すり受部の角度を変えられるため、階段や斜面でも床に対して垂直に金物を取り付けることができます。
手すりの高さを±5mmで調整することができます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
シルバー
耐荷重N(kgf)
122
耐荷重(N)
1200
適合ガラス厚(mm)
8~26
内容量
1個
注意
※金物取付ピッチは900mm以内でご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
パイプ径(Φmm)
本体寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17533875
HRB-AG-R32-SM
50
適応手すり:32
W32×H8.7×D7.3
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17533891
HRB-AG-R32-SS
50
適応手すり:32
W32×H8.7×D7.3
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17533900
HRB-AG-R34-SM
60
適応手すり:34
W34×H8.7×D7.3
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17533909
HRB-AG-R34-SS
60
適応手すり:34
W34×H8.7×D7.3
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17533918
HRB-AG-R38-SM
70
適応手すり:38
W38×H8.7×D7.3
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17533927
HRB-AG-R38-SS
70
適応手すり:38
W38×H8.7×D7.3
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください