LAMP(スガツネ工業)
室内折戸用ソフトクローズヒンジ
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)
六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。
引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質
ポリアミド(PA)
質量(kg)
扉:15以下
色
ブラック
質量(g)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(cm)
W9.38×H17×D6.95
扉幅(mm)
450以下
扉高さ(mm)
2700以下
内容量
1個
注意
※扉の閉じ速度は、 ヒンジを扉から取り外した状態で調整してください。
※上吊式折戸での使用を推奨しております。ピボット式折戸にご使用の際は、お客様で検証の上、ご検討ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17533805
HG-JC70-BL
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください