SUGICO(スギコ)
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
防臭器の取外しができます。
仕様
A蓋
適合
オーバーフロー:G1-1/4
材質
ゴミカゴ:【つまみ】ABS 【本体】ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
深さ(mm)
封水:50以上
接続
G2
サイズ(mm)
Φ115.1×H153.4
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17533769
TO-197NLA
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください