SUGICO(スギコ)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。
防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合
オーバーフロー:G1-1/4
材質
ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
深さ(mm)
封水:50以上
接続
G1-1/2
サイズ(mm)
Φ186×H258.6
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17533778
TO-195
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください