フルゴチェア ローバック 可動肘付<配送時組立サービス付>

フルゴチェア ローバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ローバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ローバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ローバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ローバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ローバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ローバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ローバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキ

事務チェアの基本ニーズ、汚れにくさを実現しました。鮮やかなクロスが覗くバックスタイル。シンプルながら個性的なデザインが、事務チェアの基本ニーズであるこわれにくさ、汚れにくさを実現。ひとクラス上のロッキング調節と背のハイ・ロー切替機能で、どなたにも快適にお使いいただけます。

幅(mm)640質量(kg)14.2高さ(mm)860-975奥行(mm)585座面高さ(mm)420-535グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です。
全28種類を絞り込む
キャスター
色(本体)
色(張地)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター
色(本体)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17537585KF-447CF-T1T6ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
101,100
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537601KF-447CF-T1D7ナイロン双輪キャスターブラックソフトオレンジ
101,100
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537610KF-447CF-T1F6ナイロン双輪キャスターブラックグレイッシュブラウンブラウン
101,100
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537619KF-447CF-T1G2ナイロン双輪キャスターブラックフォレストグリーン
101,100
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537628KF-447CF-T1E3ナイロン双輪キャスターブラックグレイッシュグリーン
101,100
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537637KF-447CF-T1S4ナイロン双輪キャスターブラックターコイズブルー
101,100
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537646KF-447CF-T1B1ナイロン双輪キャスターブラックミッドナイトブルー
101,100
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537655KF447CFM-T1T6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
101,600
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537671KF447CFM-T1D7抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックソフトオレンジ
101,600
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537680KF447CFM-T1F6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックグレイッシュブラウンブラウン
101,600
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537689KF447CFM-T1G2抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックフォレストグリーン
101,600
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537698KF447CFM-T1E3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックグレイッシュグリーン
101,600
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537707KF447CFM-T1S4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックターコイズブルー
101,600
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537716KF447CFM-T1B1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックミッドナイトブルー
101,600
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537725KF-447CF-WWT6ナイロン双輪キャスターホワイトライトグレー
101,100
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537741KF-447CF-WWD7ナイロン双輪キャスターホワイトソフトオレンジ
101,100
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537750KF-447CF-WWF6ナイロン双輪キャスターホワイトグレイッシュブラウンブラウン
101,100
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537759KF-447CF-WWG2ナイロン双輪キャスターホワイトフォレストグリーン
101,100
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537768KF-447CF-WWE3ナイロン双輪キャスターホワイトグレイッシュグリーン
101,100
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537777KF-447CF-WWS4ナイロン双輪キャスターホワイトターコイズブルー
101,100
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537786KF-447CF-WWB1ナイロン双輪キャスターホワイトミッドナイトブルー
101,100
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537795KF447CFM-WWT6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトライトグレー
101,600
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537811KF447CFM-WWD7抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトソフトオレンジ
101,600
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537820KF447CFM-WWF6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレイッシュブラウンブラウン
101,600
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537829KF447CFM-WWG2抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトフォレストグリーン
101,600
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537838KF447CFM-WWE3抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレイッシュグリーン
101,600
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537847KF447CFM-WWS4抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトターコイズブルー
101,600
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537856KF447CFM-WWB1抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトミッドナイトブルー
101,600
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする