フルゴチェア ローバック 固定肘 ハンガー付<配送時組立サービス付>

フルゴチェア ローバック 固定肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ローバック 固定肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ローバック 固定肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ローバック 固定肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ローバック 固定肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ローバック 固定肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ローバック 固定肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ローバック 固定肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキ

事務チェアの基本ニーズ、汚れにくさを実現しました。鮮やかなクロスが覗くバックスタイル。シンプルながら個性的なデザインが、事務チェアの基本ニーズであるこわれにくさ、汚れにくさを実現。ひとクラス上のロッキング調節と背のハイ・ロー切替機能で、どなたにも快適にお使いいただけます。

幅(mm)640質量(kg)14.6高さ(mm)860-975奥行(mm)585座面高さ(mm)420-535グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です。
全28種類を絞り込む
キャスター
色(本体)
色(張地)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター
色(本体)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17538705KF-446CFHT1T6ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
108,500
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538721KF-446CFHT1D7ナイロン双輪キャスターブラックソフトオレンジ
108,500
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538730KF-446CFHT1F6ナイロン双輪キャスターブラックグレイッシュブラウンブラウン
108,500
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538739KF-446CFHT1G2ナイロン双輪キャスターブラックフォレストグリーン
108,500
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538748KF-446CFHT1E3ナイロン双輪キャスターブラックグレイッシュグリーン
108,500
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538757KF-446CFHT1S4ナイロン双輪キャスターブラックターコイズブルー
108,500
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538766KF-446CFHT1B1ナイロン双輪キャスターブラックミッドナイトブルー
108,500
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538775KF446CFHMT1T6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
109,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538791KF446CFHMT1D7抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックソフトオレンジ
109,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538800KF446CFHMT1F6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックグレイッシュブラウンブラウン
109,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538809KF446CFHMT1G2抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックフォレストグリーン
109,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538818KF446CFHMT1E3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックグレイッシュグリーン
109,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538827KF446CFHMT1S4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックターコイズブルー
109,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538836KF446CFHMT1B1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックミッドナイトブルー
109,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538845KF-446CFHWWT6ナイロン双輪キャスターホワイトライトグレー
108,500
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538861KF-446CFHWWD7ナイロン双輪キャスターホワイトソフトオレンジ
108,500
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538870KF-446CFHWWF6ナイロン双輪キャスターホワイトグレイッシュブラウンブラウン
108,500
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538879KF-446CFHWWG2ナイロン双輪キャスターホワイトフォレストグリーン
108,500
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538888KF-446CFHWWE3ナイロン双輪キャスターホワイトグレイッシュグリーン
108,500
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538897KF-446CFHWWS4ナイロン双輪キャスターホワイトターコイズブルー
108,500
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538906KF-446CFHWWB1ナイロン双輪キャスターホワイトミッドナイトブルー
108,500
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538915KF446CFHM-WWT6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトライトグレー
109,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538931KF446CFHM-WWD7抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトソフトオレンジ
109,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538940KF446CFHM-WWF6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレイッシュブラウンブラウン
109,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538949KF446CFHM-WWG2抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトフォレストグリーン
109,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538958KF446CFHM-WWE3抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレイッシュグリーン
109,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538967KF446CFHM-WWS4抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトターコイズブルー
109,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17538976KF446CFHM-WWB1抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトミッドナイトブルー
109,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする