アサヒ工具
2枚刃Aカットエンドミル
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途
用途
材質
G2
ねじれ角(°)
21~30
内容量
1本
注意
※鋳鉄/非鉄金属/アルミ
バスケットに入れる
262
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17557587
TAC2100K
70
10
20
12
¥
10,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
17557596
TAC2101K
70
10.1
20
12
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557605
TAC2102K
70
10.2
20
12
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557621
TAC2103K
70
10.3
20
12
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557630
TAC2104K
70
10.4
20
12
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557639
TAC2105K
70
10.5
20
12
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557648
TAC2106K
70
10.6
20
12
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557657
TAC2107K
70
10.7
20
12
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557666
TAC2108K
70
10.8
20
12
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557675
TAC2109K
70
10.9
20
12
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557691
TAC2110K
70
11
20
12
¥
10,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
17557700
TAC2111K
70
11.1
20
12
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557709
TAC2112K
70
11.2
20
12
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557718
TAC2113K
70
11.3
20
12
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557727
TAC2114K
70
11.4
20
12
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557736
TAC2115K
70
11.5
20
12
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557745
TAC2116K
70
11.6
20
12
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557761
TAC2117K
70
11.7
20
12
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557770
TAC2118K
70
11.8
20
12
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557779
TAC2119K
70
11.9
20
12
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17557788
TAC2120K
70
12
20
12
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
17557797
TAC2121K
80
12.1
25
16
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
17557806
TAC2122K
80
12.2
25
16
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
17557815
TAC2123K
80
12.3
25
16
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
17557831
TAC2124K
80
12.4
25
16
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
17557840
TAC2125K
80
12.5
25
16
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
17557849
TAC2126K
80
12.6
25
16
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
17557858
TAC2127K
80
12.7
25
16
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
17557867
TAC2128K
80
12.8
25
16
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
17557876
TAC2129K
80
12.9
25
16
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
17557885
TAC2130K
80
13
25
16
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17557901
TAC2131K
80
13.1
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17557910
TAC2132K
80
13.2
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17557919
TAC2133K
80
13.3
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17557928
TAC2134K
80
13.4
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17557937
TAC2135K
80
13.5
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17557946
TAC2136K
80
13.6
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17557955
TAC2137K
80
13.7
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17557971
TAC2138K
80
13.8
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17557980
TAC2139K
80
13.9
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17557989
TAC2140K
80
14
25
16
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
17557998
TAC2141K
80
14.1
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17558007
TAC2142K
80
14.2
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17558016
TAC2143K
80
14.3
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17558025
TAC2144K
80
14.4
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17558041
TAC2145K
80
14.5
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17558050
TAC2146K
80
14.6
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17558059
TAC2147K
80
14.7
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17558068
TAC2148K
80
14.8
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
17558077
TAC2149K
80
14.9
25
16
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ