アサヒ工具
3枚刃Aカットエンドミル
ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途
用途
材質
G2
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※鋳鉄/アルミ/銅/樹脂
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17565226
TAC3120K
70
12
20
12
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
17565235
TAC3140K
80
14
25
16
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
17565251
TAC3150K
80
15
25
16
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
17565260
TAC3160K
85
16
30
16
¥
19,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
17565269
TAC3180K
95
18
30
20
¥
21,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
17565278
TAC3200K
95
20
30
20
¥
23,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
17565287
TAC3250K
110
25
40
25
¥
30,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
17565296
TAC3260K
110
26
40
25
¥
31,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
17565305
TAC3280K
120
28
50
25
¥
33,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
17565321
TAC3300K
130
30
50
32
¥
35,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
17565330
TAC3350K
130
35
50
32
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
17565339
TAC3400K
130
40
50
32
¥
52,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください