曜日別特売

スリム&ソフト ラッチなし DP1.4ケーブル 3m

スリム&ソフト ラッチなし DP1.4ケーブル 3m - アイネックススリム&ソフト ラッチなし DP1.4ケーブル 3m - アイネックススリム&ソフト ラッチなし DP1.4ケーブル 3m - アイネックススリム&ソフト ラッチなし DP1.4ケーブル 3m - アイネックス

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。
ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。
細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。
小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。
外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。
最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。
DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。
ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。
明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。
データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。
最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。
耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。

ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hzコネクタラッチなしコネクタケーブル径(Φmm)4.2内容量1本
注意
※汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17566547AMC-DPSN1430
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする