軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。
充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。
18V8.0Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで20口、2”サイズで10口切削可能。
高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。
バッテリの向きを四段階(90°ごと)に回転させられる機構採用で、壁や床の近く等の限られたスペースでも現場に合わせて位置を変更可能。
チェーザ付ダイヘッドは、スーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。
用途既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。付属品チェーザ付ダイヘッド(1/2"・3/4"・1"・1Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・1Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・2")、パイプグリップ、ダイヘッドアダプタ、 バッテリ(4.0Ah/18V)、充電器、ねじ切りオイル白0.3L、ケース質量(kg)7.4(ダイヘッドなし)、6.4(ダイヘッド、バッテリなし)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×110×150(ダイヘッドなし、バッテリ付)モーターブラシレスモータねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)バッテリーリチウムイオンバッテリ 18V/8.0Ah(フル充電時間130分)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20(逆転:50)切削1”:20口(実切削数)/ 2”: 10口(実切削数)[1充電時間当たり]内容量1個