アサダ
ローベンド4000E
専用リチウムイオンバッテリ18V/8.0Ah採用
バッテリ式なのでコードの絡まりも無く安全に作業が出来る
電源事情に左右されることが無い
1充電当たり、1”の配管90°曲げ加工を100回
付属品
シュー&ガイド(7/8”・1”・1.1/8”・1.1/4”)、セットピン、三脚、三脚アダプタ、バッテリ、充電器、ケース×3ヶ
適合
軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管、薄肉SUS管
質量(kg)
13.8(バッテリ含む)
角度(°)
3刻み
安全装置
クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)
バッテリー
リチウムイオンバッテリ18V/8.0Ah
曲げ能力
銅管:1/2"~1 3/8"、薄肉ステンレス管:10~20SU
曲げ角度(°)
0~180(最大設定可能角度195
1充電当たりの作業量
1”の配管90°曲げ加工を100回
内容量
1個
注意
※3/8"を曲げる場合には、別販売品が必要です。
※11/8"以上の硬質銅管は加工できません。
※シュー&ガイドは、メーカー従来品のローベンドシリーズと互換性があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17568261
R13508
¥590,000
¥
499,800
¥549,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630