ベッセル
ワイヤーストリッパー
真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ
落下防止コード取付穴付き
用途
配電盤・屋内の配線作業に。
寸法(mm)
台紙:220×75×13
全長(mm)
163
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
関連資料:
カタログ(1.72MB)
注意
※電気作業では、ショート、感電にご注意ください。
※使用時には、保護メガネを着用してください。
※落下防止コード取付穴が過大な力で引っ張られると破断し落下の危険があります。
※次の場合落下防止コード取付穴を使用しないでください。(一度過大な衝撃を受けている。きず、変形、変質が認められる。極端な高温、低温での使用)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17569155
0.0035
緑/黒
106
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
17569171
0.00035
紫/黒
107
¥
17,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表