刈払機取付用 T型バリカン

刈払機取付用 T型バリカン - ニシガキ工業刈払機取付用 T型バリカン - ニシガキ工業刈払機取付用 T型バリカン - ニシガキ工業刈払機取付用 T型バリカン - ニシガキ工業刈払機取付用 T型バリカン - ニシガキ工業刈払機取付用 T型バリカン - ニシガキ工業刈払機取付用 T型バリカン - ニシガキ工業

滑らせるだけで草刈りができる高効率な次世代バリカンです。掃除機をかけるように地面を滑らすだけで、楽に草刈りができます。刈り残しがすくない往復刈り、疲労が少ない直進刈りなど、用途に合わせた操作ができます。
刃は飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。チップソーでは危険な場所でも安全に使用できます。また、刈払角度を上下自由自在に変更でき、安全ンあ姿勢で作業することができます。

用途広範囲の草刈り、障害物周りの草刈り等最大切断枝径(Φmm)約7内容量1台
注意
※取付条件:エンジン式(排気量23~27cc)充電式(36V以上) ポール外径(Φ24/25/25.4/26mm)
※モーターヘッドタイプやフレキシブルシャフトタイプなど、一部取付できない機種がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
本体質量(kg)
刈り幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17567649N-8544201.7400
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
17567658N-8555201.8500
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする