スケーター
ブローしょう油差しS
長く愛されるスタンダードなしょう油差しです。SOY(しょうゆ)・SAUCE(ソース)・無地の3種類のシール付き。
用途
醤油差し しょう油差し ソース入れ ソースケース ソースボトル 調味料ボトル 調味料入れ 調味料ケース
材質
フタ/AS樹脂、本体/メタクリル樹脂、パッキン/シリコン樹脂
色
ブラック/クリア
サイズ
S
容量(mL)
約170
寸法(cm)
約径6.7×高さ10.2
耐熱温度(℃)
フタ・本体/80度、パッキン/120度
内容量
1個
注意
※食洗機使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17569119
TW-61
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください