豊田通商
MTG MEDICAL マスク201
材質
【本体】ポリプロピレン不織布【耳ひも部】ナイロン・ポリウレタン【ノーズワイヤー部】ポリプロピレン
入数(枚)
40
寸法(cm)
9.5×17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17568035
-
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください