ミネシマ
フィニッシングニッパー改
材質
刃部:高炭素鋼65CRM
グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)
70
サイズ(mm)
160×60×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17570275
D-27
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください