ミネシマ
レモラツール のこ~るニッパー 120mm
材質
刃部:高炭素鋼S-50C
グリップ部:エラストマー樹脂
質量(g)
60
サイズ(mm)
176×68×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17570291
RN-01
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください