曜日別特売

六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品)

六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いたボタン頭の小ねじです。

用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1パック(5本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじの呼び
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17570196M2x44PC-4910.4M2
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17570205M2x66PC-4920.4M2
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17570221M2x88PC-4930.4M2
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17570230M2x1010PC-4940.4M2
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17570239M2.5x44PC-4950.45M2.5
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17570248M2.5x66PC-4960.45M2.5
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17570257M2.5x88PC-4970.45M2.5
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17570266M2.5x1010PC-4980.45M2.5
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする