OHSATO(大里)
軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途
軽天下地接合用に。
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
頭部形状
皿頭フレキ付
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全6種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
20
22
25
32
40
50
ねじの呼び
3
3.5
内容量
1袋(50本)
1袋(70本)
1袋(100本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
全長L(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17569959
3x20
1袋(100本)
HP-931
20
3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
17569968
3.5x22
1袋(100本)
HP-932
22
3.5
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
17569977
3.5x25
1袋(100本)
HP-933
25
3.5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
17569986
3.5x32
1袋(100本)
HP-934
32
3.5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
17569995
3.5x40
1袋(70本)
HP-935
40
3.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
17570011
3.5x50
1袋(50本)
HP-936
50
3.5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧