曜日別特売
3.5x25 軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17569977

3.5x25 軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17569977
3.5x25 軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17569977
3.5x25 軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17569977

軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(100本)
ねじの呼び3.5
全長L(mm)25
内容量1袋(100本)注文コード17569977品番3.5x25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。

用途
軽天下地接合用に。
品番
HP-933
全長L(mm)
25
ねじの呼び
3.5
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
頭部形状
皿頭フレキ付
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする