トライメイト
USB3.0ハブ 4ポートType-C
USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。
マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
色
ブラック
質量(g)
約35
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C(オス)
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB A(メス)×4
USB規格
USB 3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17573005
OFF-UBP001-C
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください