スリップオンライン チタン ブラック EC/ECE S-S13SO4-HRAATBL/1

スリップオンライン チタン ブラック EC/ECE  S-S13SO4-HRAATBL/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。
ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。
車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。

材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)8.4、STD:12.3チタブラック区分マフラータイプスリップオン加工主な適合車種スズキ[SUZUKI]HAYABUSA21-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17572820S-S13SO4-HRAATBL/1
506,000
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする