SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KD20~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
2山クレビス形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全270種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
クッション
エアクッション
ラバークッション
ポートねじの種類
G
NPT
Rc
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント(1個付)
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッドエンド(1個付)
金具なし
270種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21911325
CM2KD20-25Z1
25
ラバークッション
Rc
金具なし
¥7,260
¥
6,526
¥7,179
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911341
CM2KD20-25Z1-V
25
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥7,870
¥
7,013
¥7,714
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911350
CM2KD20-25Z1-W
25
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥8,090
¥
7,269
¥7,996
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911359
CM2KD20-25Z1-Q
25
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥7,870
¥
7,051
¥7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911368
CM2KD20-25FZ1
25
ラバークッション
Rc
金具なし
¥7,260
¥
6,526
¥7,179
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911377
CM2KD20-25AZ1
25
エアクッション
Rc
金具なし
¥8,970
¥
8,038
¥8,842
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911386
CM2KD20-25AZ1-V
25
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥9,570
¥
8,538
¥9,392
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911395
CM2KD20-25AZ1-W
25
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥9,790
¥
8,795
¥9,675
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911411
CM2KD20-25AZ1-Q
25
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥9,570
¥
8,577
¥9,435
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911420
CM2KD20-25AFZ1
25
エアクッション
Rc
金具なし
¥8,970
¥
8,038
¥8,842
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911429
CM2KD20-50Z1
50
ラバークッション
Rc
金具なし
¥7,540
¥
6,744
¥7,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911438
CM2KD20-50Z1-V
50
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥8,140
¥
7,244
¥7,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911447
CM2KD20-50Z1-W
50
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥8,360
¥
7,500
¥8,250
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911456
CM2KD20-50Z1-Q
50
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥8,140
¥
7,282
¥8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911465
CM2KD20-50FZ1
50
ラバークッション
Rc
金具なし
¥7,540
¥
6,744
¥7,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911481
CM2KD20-50AZ1
50
エアクッション
Rc
金具なし
¥9,240
¥
8,269
¥9,096
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911490
CM2KD20-50AZ1-V
50
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥9,850
¥
8,769
¥9,646
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911499
CM2KD20-50AZ1-W
50
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥10,070
¥
9,013
¥9,914
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911508
CM2KD20-50AZ1-Q
50
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥9,850
¥
8,808
¥9,689
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911517
CM2KD20-50AFZ1
50
エアクッション
Rc
金具なし
¥9,240
¥
8,269
¥9,096
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911526
CM2KD20-75Z1
75
ラバークッション
Rc
金具なし
¥7,810
¥
6,974
¥7,671
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911535
CM2KD20-75Z1-V
75
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥8,420
¥
7,462
¥8,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911551
CM2KD20-75Z1-W
75
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥8,640
¥
7,718
¥8,490
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911560
CM2KD20-75Z1-Q
75
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥8,420
¥
7,513
¥8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911569
CM2KD20-75FZ1
75
ラバークッション
Rc
金具なし
¥7,810
¥
6,974
¥7,671
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911578
CM2KD20-75AZ1
75
エアクッション
Rc
金具なし
¥9,520
¥
8,500
¥9,350
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911587
CM2KD20-75AZ1-V
75
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥10,120
¥
8,987
¥9,886
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911596
CM2KD20-75AZ1-W
75
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥10,340
¥
9,244
¥10,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911605
CM2KD20-75AZ1-Q
75
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥10,120
¥
9,026
¥9,929
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911621
CM2KD20-75AFZ1
75
エアクッション
Rc
金具なし
¥9,520
¥
8,500
¥9,350
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911630
CM2KD20-100Z1
100
ラバークッション
Rc
金具なし
¥8,090
¥
7,192
¥7,911
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911639
CM2KD20-100Z1-V
100
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥8,690
¥
7,692
¥8,461
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911648
CM2KD20-100Z1-W
100
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥8,910
¥
7,949
¥8,744
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911657
CM2KD20-100Z1-Q
100
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥8,690
¥
7,731
¥8,504
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911666
CM2KD20-100FZ1
100
ラバークッション
Rc
金具なし
¥8,090
¥
7,192
¥7,911
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911675
CM2KD20-100AZ1
100
エアクッション
Rc
金具なし
¥9,790
¥
8,718
¥9,590
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911691
CM2KD20-100AZ1-V
100
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥10,400
¥
9,218
¥10,140
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911700
CM2KD20-100AZ1-W
100
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥10,620
¥
9,474
¥10,421
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911709
CM2KD20-100AZ1-Q
100
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥10,400
¥
9,256
¥10,182
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911718
CM2KD20-100AFZ1
100
エアクッション
Rc
金具なし
¥9,790
¥
8,718
¥9,590
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911727
CM2KD20-125Z1
125
ラバークッション
Rc
金具なし
¥8,360
¥
7,423
¥8,165
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911736
CM2KD20-125Z1-V
125
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥8,970
¥
7,923
¥8,715
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911745
CM2KD20-125Z1-W
125
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥9,190
¥
8,167
¥8,984
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911761
CM2KD20-125Z1-Q
125
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥8,970
¥
7,962
¥8,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911770
CM2KD20-125FZ1
125
ラバークッション
Rc
金具なし
¥8,360
¥
7,423
¥8,165
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911779
CM2KD20-125AZ1
125
エアクッション
Rc
金具なし
¥10,070
¥
8,949
¥9,844
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911788
CM2KD20-125AZ1-V
125
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥10,670
¥
9,436
¥10,380
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911797
CM2KD20-125AZ1-W
125
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥10,890
¥
9,692
¥10,661
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911806
CM2KD20-125AZ1-Q
125
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥10,670
¥
9,487
¥10,436
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21911815
CM2KD20-125AFZ1
125
エアクッション
Rc
金具なし
¥10,070
¥
8,949
¥9,844
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ