SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU20-~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
バスケットに入れる
180
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21922130
CM2KU20-25Z1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥8,310
¥
7,436
¥8,180
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922139
CM2KU20-25Z1-V
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥8,910
¥
7,936
¥8,730
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922148
CM2KU20-25Z1-W
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥9,130
¥
8,179
¥8,997
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922157
CM2KU20-25Z1-Q
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥8,910
¥
7,974
¥8,771
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922166
CM2KU20-25Z1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,080
¥
8,115
¥8,927
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922175
CM2KU20-25Z1-NV
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥9,680
¥
8,603
¥9,463
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922191
CM2KU20-25Z1-NW
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥9,900
¥
8,859
¥9,745
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922200
CM2KU20-25Z1-NQ
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥9,680
¥
8,654
¥9,519
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922209
CM2KU20-25FZ1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥8,310
¥
7,436
¥8,180
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922218
CM2KU20-25FZ1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,080
¥
8,115
¥8,927
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922227
CM2KU20-25AZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥10,010
¥
8,962
¥9,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922236
CM2KU20-25AZ1-V
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥10,620
¥
9,449
¥10,394
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922245
CM2KU20-25AZ1-W
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥10,840
¥
9,705
¥10,676
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922261
CM2KU20-25AZ1-Q
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥10,620
¥
9,500
¥10,450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922270
CM2KU20-25AZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥10,780
¥
9,641
¥10,605
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922279
CM2KU20-25AZ1-NV
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥11,390
¥
10,128
¥11,141
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922288
CM2KU20-25AZ1-NW
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥11,610
¥
10,385
¥11,424
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922297
CM2KU20-25AZ1-NQ
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥11,390
¥
10,179
¥11,197
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922306
CM2KU20-25AFZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥10,010
¥
8,962
¥9,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922315
CM2KU20-25AFZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥10,780
¥
9,641
¥10,605
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922331
CM2KU20-50Z1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥8,580
¥
7,667
¥8,434
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922340
CM2KU20-50Z1-V
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥9,190
¥
8,154
¥8,969
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922349
CM2KU20-50Z1-W
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥9,410
¥
8,410
¥9,251
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922358
CM2KU20-50Z1-Q
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥9,190
¥
8,205
¥9,026
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922367
CM2KU20-50Z1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,350
¥
8,346
¥9,181
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922376
CM2KU20-50Z1-NV
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥9,960
¥
8,833
¥9,716
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922385
CM2KU20-50Z1-NW
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥10,180
¥
9,090
¥9,999
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922401
CM2KU20-50Z1-NQ
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥9,960
¥
8,872
¥9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922410
CM2KU20-50FZ1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥8,580
¥
7,667
¥8,434
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922419
CM2KU20-50FZ1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,350
¥
8,346
¥9,181
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922428
CM2KU20-50AZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥10,290
¥
9,192
¥10,111
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922437
CM2KU20-50AZ1-V
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥10,890
¥
9,679
¥10,647
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922446
CM2KU20-50AZ1-W
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥11,110
¥
9,936
¥10,930
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922455
CM2KU20-50AZ1-Q
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥10,890
¥
9,718
¥10,690
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922471
CM2KU20-50AZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥11,060
¥
9,859
¥10,845
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922480
CM2KU20-50AZ1-NV
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥11,660
¥
10,359
¥11,395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922489
CM2KU20-50AZ1-NW
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥11,880
¥
10,615
¥11,677
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922498
CM2KU20-50AZ1-NQ
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥11,660
¥
10,397
¥11,437
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922507
CM2KU20-50AFZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥10,290
¥
9,192
¥10,111
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922516
CM2KU20-50AFZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥11,060
¥
9,859
¥10,845
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922525
CM2KU20-75Z1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥8,860
¥
7,885
¥8,674
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922541
CM2KU20-75Z1-V
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥9,460
¥
8,385
¥9,224
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922550
CM2KU20-75Z1-W
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥9,680
¥
8,641
¥9,505
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922559
CM2KU20-75Z1-Q
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥9,460
¥
8,423
¥9,265
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922568
CM2KU20-75Z1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,630
¥
8,564
¥9,420
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922577
CM2KU20-75Z1-NV
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥10,230
¥
9,064
¥9,970
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922586
CM2KU20-75Z1-NW
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥10,450
¥
9,308
¥10,239
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922595
CM2KU20-75Z1-NQ
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥10,230
¥
9,103
¥10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922611
CM2KU20-75FZ1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥8,860
¥
7,885
¥8,674
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21922620
CM2KU20-75FZ1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,630
¥
8,564
¥9,420
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ