SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU20TN-~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
バスケットに入れる
180
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21923925
CM2KU20TN-25Z1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥8,310
¥
7,436
¥8,180
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21923941
CM2KU20TN-25Z1-V
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥8,910
¥
7,936
¥8,730
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21923950
CM2KU20TN-25Z1-W
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥9,130
¥
8,179
¥8,997
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21923959
CM2KU20TN-25Z1-Q
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥8,910
¥
7,974
¥8,771
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21923968
CM2KU20TN-25Z1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,080
¥
8,115
¥8,927
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21923977
CM2KU20TN-25Z1-NV
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥9,680
¥
8,603
¥9,463
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21923986
CM2KU20TN-25Z1-NW
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥9,900
¥
8,859
¥9,745
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21923995
CM2KU20TN-25Z1-NQ
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥9,680
¥
8,654
¥9,519
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924011
CM2KU20TN-25FZ1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥8,310
¥
7,436
¥8,180
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924020
CM2KU20TN-25FZ1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,080
¥
8,115
¥8,927
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924029
CM2KU20TN-25AZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥10,010
¥
8,962
¥9,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924038
CM2KU20TN-25AZ1-V
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥10,620
¥
9,449
¥10,394
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924047
CM2KU20TN-25AZ1-W
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥10,840
¥
9,705
¥10,676
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924056
CM2KU20TN-25AZ1-Q
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥10,620
¥
9,500
¥10,450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924065
CM2KU20TN-25AZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥10,780
¥
9,641
¥10,605
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924081
CM2KU20TN-25AZ1-NV
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥11,390
¥
10,128
¥11,141
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924090
CM2KU20TN-25AZ1-NW
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥11,610
¥
10,385
¥11,424
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924099
CM2KU20TN-25AZ1-NQ
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥11,390
¥
10,179
¥11,197
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924108
CM2KU20TN-25AFZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥10,010
¥
8,962
¥9,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924117
CM2KU20TN-25AFZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥10,780
¥
9,641
¥10,605
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924126
CM2KU20TN-50Z1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥8,580
¥
7,667
¥8,434
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924135
CM2KU20TN-50Z1-V
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥9,190
¥
8,154
¥8,969
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924151
CM2KU20TN-50Z1-W
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥9,410
¥
8,410
¥9,251
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924160
CM2KU20TN-50Z1-Q
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥9,190
¥
8,205
¥9,026
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924169
CM2KU20TN-50Z1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,350
¥
8,346
¥9,181
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924178
CM2KU20TN-50Z1-NV
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥9,960
¥
8,833
¥9,716
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924187
CM2KU20TN-50Z1-NW
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥10,180
¥
9,090
¥9,999
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924196
CM2KU20TN-50Z1-NQ
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥9,960
¥
8,872
¥9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924205
CM2KU20TN-50FZ1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥8,580
¥
7,667
¥8,434
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924221
CM2KU20TN-50FZ1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,350
¥
8,346
¥9,181
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924230
CM2KU20TN-50AZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥10,290
¥
9,192
¥10,111
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924239
CM2KU20TN-50AZ1-V
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥10,890
¥
9,679
¥10,647
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924248
CM2KU20TN-50AZ1-W
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥11,110
¥
9,936
¥10,930
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924257
CM2KU20TN-50AZ1-Q
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥10,890
¥
9,718
¥10,690
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924266
CM2KU20TN-50AZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥11,060
¥
9,859
¥10,845
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924275
CM2KU20TN-50AZ1-NV
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥11,660
¥
10,359
¥11,395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924291
CM2KU20TN-50AZ1-NW
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥11,880
¥
10,615
¥11,677
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924300
CM2KU20TN-50AZ1-NQ
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥11,660
¥
10,397
¥11,437
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924309
CM2KU20TN-50AFZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥10,290
¥
9,192
¥10,111
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924318
CM2KU20TN-50AFZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥11,060
¥
9,859
¥10,845
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924327
CM2KU20TN-75Z1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥8,860
¥
7,885
¥8,674
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924336
CM2KU20TN-75Z1-V
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥9,460
¥
8,385
¥9,224
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924345
CM2KU20TN-75Z1-W
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥9,680
¥
8,641
¥9,505
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924361
CM2KU20TN-75Z1-Q
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥9,460
¥
8,423
¥9,265
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924370
CM2KU20TN-75Z1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,630
¥
8,564
¥9,420
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924379
CM2KU20TN-75Z1-NV
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥10,230
¥
9,064
¥9,970
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924388
CM2KU20TN-75Z1-NW
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥10,450
¥
9,308
¥10,239
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924397
CM2KU20TN-75Z1-NQ
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥10,230
¥
9,103
¥10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924406
CM2KU20TN-75FZ1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥8,860
¥
7,885
¥8,674
(税込)
18日以内出荷
返品不可
21924415
CM2KU20TN-75FZ1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,630
¥
8,564
¥9,420
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ