曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU25-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU25-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全180種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
180種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21927529CM2KU25-25Z125ラバークッション金具なしなし
8,910
7,974
8,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927538CM2KU25-25Z1-V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
9,520
8,462
9,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927547CM2KU25-25Z1-W25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
9,740
8,718
9,590(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927556CM2KU25-25Z1-Q25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
9,570
8,551
9,406(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927565CM2KU25-25Z1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
9,680
8,654
9,519(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927581CM2KU25-25Z1-NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,290
9,141
10,055(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927590CM2KU25-25Z1-NW25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,510
9,397
10,337(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927599CM2KU25-25Z1-NQ25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
10,340
9,231
10,154(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927608CM2KU25-25FZ125ラバークッション金具なしなし
8,910
7,974
8,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927617CM2KU25-25FZ1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
9,680
8,654
9,519(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927626CM2KU25-25AZ125エアクッション金具なしなし
10,620
9,500
10,450(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927635CM2KU25-25AZ1-V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
11,220
9,987
10,986(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927651CM2KU25-25AZ1-W25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
11,440
10,244
11,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927660CM2KU25-25AZ1-Q25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
11,280
10,077
11,085(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927669CM2KU25-25AZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
11,390
10,179
11,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927678CM2KU25-25AZ1-NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
11,990
10,667
11,734(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927687CM2KU25-25AZ1-NW25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
12,210
10,923
12,015(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927696CM2KU25-25AZ1-NQ25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
12,050
10,756
11,832(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927705CM2KU25-25AFZ125エアクッション金具なしなし
10,620
9,500
10,450(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927721CM2KU25-25AFZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
11,390
10,179
11,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927730CM2KU25-50Z150ラバークッション金具なしなし
9,190
8,205
9,026(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927739CM2KU25-50Z1-V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
9,790
8,692
9,561(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927748CM2KU25-50Z1-W50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
10,010
8,949
9,844(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927757CM2KU25-50Z1-Q50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
9,850
8,782
9,660(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927766CM2KU25-50Z1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
9,960
8,872
9,759(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927775CM2KU25-50Z1-NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,560
9,372
10,309(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927791CM2KU25-50Z1-NW50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,780
9,628
10,591(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927800CM2KU25-50Z1-NQ50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
10,620
9,449
10,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927809CM2KU25-50FZ150ラバークッション金具なしなし
9,190
8,205
9,026(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927818CM2KU25-50FZ1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
9,960
8,872
9,759(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927827CM2KU25-50AZ150エアクッション金具なしなし
10,890
9,718
10,690(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927836CM2KU25-50AZ1-V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
11,500
10,218
11,240(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927845CM2KU25-50AZ1-W50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
11,720
10,474
11,521(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927861CM2KU25-50AZ1-Q50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
11,550
10,295
11,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927870CM2KU25-50AZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
11,660
10,397
11,437(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927879CM2KU25-50AZ1-NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
12,270
10,897
11,987(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927888CM2KU25-50AZ1-NW50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
12,490
11,141
12,255(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927897CM2KU25-50AZ1-NQ50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
12,320
10,974
12,071(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927906CM2KU25-50AFZ150エアクッション金具なしなし
10,890
9,718
10,690(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927915CM2KU25-50AFZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
11,660
10,397
11,437(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927931CM2KU25-75Z175ラバークッション金具なしなし
9,460
8,423
9,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927940CM2KU25-75Z1-V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
10,070
8,923
9,815(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927949CM2KU25-75Z1-W75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
10,290
9,167
10,084(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927958CM2KU25-75Z1-Q75ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
10,120
9,000
9,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927967CM2KU25-75Z1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
10,230
9,103
10,013(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927976CM2KU25-75Z1-NV75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,840
9,590
10,549(税込)
18日以内出荷
返品不可
21927985CM2KU25-75Z1-NW75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
11,060
9,846
10,831(税込)
18日以内出荷
返品不可
21928001CM2KU25-75Z1-NQ75ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
10,890
9,679
10,647(税込)
18日以内出荷
返品不可
21928010CM2KU25-75FZ175ラバークッション金具なしなし
9,460
8,423
9,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
21928019CM2KU25-75FZ1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
10,230
9,103
10,013(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする