曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU32TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU32TF-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21936525CM2KU32TF-25Z125ラバークッション金具なしなし
9,080
8,128
8,941(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936541CM2KU32TF-25Z1-V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
9,680
8,628
9,491(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936550CM2KU32TF-25Z1-W25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
9,900
8,872
9,759(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936559CM2KU32TF-25Z1-Q25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
9,740
8,705
9,576(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936568CM2KU32TF-25Z1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
9,850
8,808
9,689(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936577CM2KU32TF-25Z1-NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,450
9,295
10,225(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936586CM2KU32TF-25Z1-NW25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,670
9,551
10,506(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936595CM2KU32TF-25Z1-NQ25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
10,510
9,385
10,324(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936611CM2KU32TF-25FZ125ラバークッション金具なしなし
9,080
8,128
8,941(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936620CM2KU32TF-25FZ1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
9,850
8,808
9,689(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936629CM2KU32TF-25AZ125エアクッション金具なしなし
11,110
9,949
10,944(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936638CM2KU32TF-25AZ1-V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
11,720
10,436
11,480(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936647CM2KU32TF-25AZ1-W25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
11,940
10,692
11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936656CM2KU32TF-25AZ1-Q25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
11,770
10,526
11,579(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936665CM2KU32TF-25AZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
11,880
10,628
11,691(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936681CM2KU32TF-25AZ1-NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
12,490
11,115
12,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936690CM2KU32TF-25AZ1-NW25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
12,710
11,372
12,509(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936699CM2KU32TF-25AZ1-NQ25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
12,540
11,205
12,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936708CM2KU32TF-25AFZ125エアクッション金具なしなし
11,110
9,949
10,944(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936717CM2KU32TF-25AFZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
11,880
10,628
11,691(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936726CM2KU32TF-50Z150ラバークッション金具なしなし
9,350
8,359
9,195(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936735CM2KU32TF-50Z1-V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
9,960
8,846
9,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936751CM2KU32TF-50Z1-W50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
10,180
9,103
10,013(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936760CM2KU32TF-50Z1-Q50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
10,010
8,936
9,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936769CM2KU32TF-50Z1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
10,120
9,026
9,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936778CM2KU32TF-50Z1-NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,730
9,526
10,479(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936787CM2KU32TF-50Z1-NW50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,950
9,782
10,760(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936796CM2KU32TF-50Z1-NQ50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
10,780
9,615
10,577(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936805CM2KU32TF-50FZ150ラバークッション金具なしなし
9,350
8,359
9,195(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936821CM2KU32TF-50FZ1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
10,120
9,026
9,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936830CM2KU32TF-50AZ150エアクッション金具なしなし
11,390
10,179
11,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936839CM2KU32TF-50AZ1-V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
11,990
10,667
11,734(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936848CM2KU32TF-50AZ1-W50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
12,210
10,923
12,015(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936857CM2KU32TF-50AZ1-Q50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
12,050
10,756
11,832(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936866CM2KU32TF-50AZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
12,160
10,846
11,931(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936875CM2KU32TF-50AZ1-NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
12,760
11,346
12,481(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936891CM2KU32TF-50AZ1-NW50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
12,980
11,603
12,763(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936900CM2KU32TF-50AZ1-NQ50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
12,820
11,423
12,565(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936909CM2KU32TF-50AFZ150エアクッション金具なしなし
11,390
10,179
11,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936918CM2KU32TF-50AFZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
12,160
10,846
11,931(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936927CM2KU32TF-75Z175ラバークッション金具なしなし
9,630
8,577
9,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936936CM2KU32TF-75Z1-V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
10,230
9,077
9,985(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936945CM2KU32TF-75Z1-W75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
10,450
9,333
10,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936961CM2KU32TF-75Z1-Q75ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
10,290
9,154
10,069(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936970CM2KU32TF-75Z1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
10,400
9,256
10,182(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936979CM2KU32TF-75Z1-NV75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
11,000
9,756
10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936988CM2KU32TF-75Z1-NW75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
11,220
10,000
11,000(税込)
18日以内出荷
返品不可
21936997CM2KU32TF-75Z1-NQ75ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
11,060
9,833
10,816(税込)
18日以内出荷
返品不可
21937006CM2KU32TF-75FZ175ラバークッション金具なしなし
9,630
8,577
9,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
21937015CM2KU32TF-75FZ1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
10,400
9,256
10,182(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする