曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU32-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU32-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21830125CDM2KU32-25Z1-M9N25ラバークッション金具なしなし
15,790
14,051
15,456(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830141CDM2KU32-25Z1-V-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
16,390
14,551
16,006(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830150CDM2KU32-25Z1-W-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
16,610
14,795
16,275(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830159CDM2KU32-25Z1-Q-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
16,450
14,628
16,091(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830168CDM2KU32-25Z1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
16,560
14,731
16,204(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830177CDM2KU32-25Z1-NV-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,160
15,218
16,740(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830186CDM2KU32-25Z1-NW-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,380
15,474
17,021(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830195CDM2KU32-25Z1-NQ-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
17,220
15,308
16,839(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830211CDM2KU32-25FZ1-M9N25ラバークッション金具なしなし
15,790
14,051
15,456(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830220CDM2KU32-25FZ1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
16,560
14,731
16,204(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830229CDM2KU32-25AZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
17,820
15,872
17,459(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830238CDM2KU32-25AZ1-V-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
18,430
16,359
17,995(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830247CDM2KU32-25AZ1-W-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
18,650
16,615
18,277(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830256CDM2KU32-25AZ1-Q-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
18,480
16,449
18,094(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830265CDM2KU32-25AZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
18,590
16,551
18,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830281CDM2KU32-25AZ1-NV-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
19,200
17,038
18,742(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830290CDM2KU32-25AZ1-NW-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
19,420
17,295
19,025(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830299CDM2KU32-25AZ1-NQ-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
19,250
17,128
18,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830308CDM2KU32-25AFZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
17,820
15,872
17,459(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830317CDM2KU32-25AFZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
18,590
16,551
18,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830326CDM2KU32-50Z1-M9N50ラバークッション金具なしなし
16,060
14,282
15,710(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830335CDM2KU32-50Z1-V-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
16,670
14,769
16,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830351CDM2KU32-50Z1-W-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
16,890
15,026
16,529(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830360CDM2KU32-50Z1-Q-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
16,720
14,859
16,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830369CDM2KU32-50Z1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
16,830
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830378CDM2KU32-50Z1-NV-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,440
15,449
16,994(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830387CDM2KU32-50Z1-NW-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,660
15,705
17,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830396CDM2KU32-50Z1-NQ-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
17,490
15,538
17,092(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830405CDM2KU32-50FZ1-M9N50ラバークッション金具なしなし
16,060
14,282
15,710(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830421CDM2KU32-50FZ1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
16,830
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830430CDM2KU32-50AZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
18,100
16,103
17,713(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830439CDM2KU32-50AZ1-V-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
18,700
16,590
18,249(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830448CDM2KU32-50AZ1-W-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
18,920
16,846
18,531(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830457CDM2KU32-50AZ1-Q-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
18,760
16,679
18,347(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830466CDM2KU32-50AZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
18,870
16,769
18,446(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830475CDM2KU32-50AZ1-NV-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
19,470
17,269
18,996(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830491CDM2KU32-50AZ1-NW-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
19,690
17,526
19,279(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830500CDM2KU32-50AZ1-NQ-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
19,530
17,346
19,081(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830509CDM2KU32-50AFZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
18,100
16,103
17,713(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830518CDM2KU32-50AFZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
18,870
16,769
18,446(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830527CDM2KU32-75Z1-M9N75Zラバークッション金具なしなし
16,340
14,500
15,950(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830536CDM2KU32-75Z1-V-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
16,940
15,000
16,500(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830545CDM2KU32-75Z1-W-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
17,160
15,256
16,782(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830561CDM2KU32-75Z1-Q-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)なし
17,000
15,077
16,585(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830570CDM2KU32-75Z1-N-M9N75Zラバークッション金具なしロッド同梱
17,110
15,179
16,697(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830579CDM2KU32-75Z1-NV-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,710
15,679
17,247(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830588CDM2KU32-75Z1-NW-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,930
15,923
17,515(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830597CDM2KU32-75Z1-NQ-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
17,770
15,756
17,332(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830606CDM2KU32-75FZ1-M9N75ラバークッション金具なしなし
16,340
14,500
15,950(税込)
18日以内出荷
返品不可
21830615CDM2KU32-75FZ1-N-M9N75ラバークッション金具なしロッド同梱
17,110
15,179
16,697(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする