曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU40TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU40TN-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21837326CDM2KU40TN-25Z1-M9N25ラバークッション金具なしなし
19,310
17,244
18,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837335CDM2KU40TN-25Z1-V-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
20,630
18,410
20,251(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837351CDM2KU40TN-25Z1-W-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
21,700
19,385
21,324(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837360CDM2KU40TN-25Z1-Q-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
20,680
18,449
20,294(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837369CDM2KU40TN-25Z1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
20,080
17,910
19,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837378CDM2KU40TN-25Z1-NV-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
21,400
19,090
20,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837387CDM2KU40TN-25Z1-NW-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
22,470
20,064
22,070(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837396CDM2KU40TN-25Z1-NQ-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
21,450
19,128
21,041(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837405CDM2KU40TN-25FZ1-M9N25ラバークッション金具なしなし
19,310
17,244
18,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837421CDM2KU40TN-25FZ1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
20,080
17,910
19,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837430CDM2KU40TN-25AZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
20,960
18,679
20,547(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837439CDM2KU40TN-25AZ1-V-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
22,280
19,846
21,831(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837448CDM2KU40TN-25AZ1-W-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
23,350
20,821
22,903(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837457CDM2KU40TN-25AZ1-Q-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
22,330
19,885
21,874(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837466CDM2KU40TN-25AZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
21,730
19,359
21,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837475CDM2KU40TN-25AZ1-NV-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
23,050
20,526
22,579(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837491CDM2KU40TN-25AZ1-NW-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
24,120
21,500
23,650(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837500CDM2KU40TN-25AZ1-NQ-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
23,100
20,564
22,620(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837509CDM2KU40TN-25AFZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
20,960
18,679
20,547(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837518CDM2KU40TN-25AFZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
21,730
19,359
21,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837527CDM2KU40TN-50Z1-M9N50ラバークッション金具なしなし
19,690
17,551
19,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837536CDM2KU40TN-50Z1-V-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
21,010
18,718
20,590(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837545CDM2KU40TN-50Z1-W-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
22,080
19,692
21,661(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837561CDM2KU40TN-50Z1-Q-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
21,070
18,756
20,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837570CDM2KU40TN-50Z1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
20,460
18,231
20,054(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837579CDM2KU40TN-50Z1-NV-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
21,780
19,397
21,337(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837588CDM2KU40TN-50Z1-NW-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
22,850
20,372
22,409(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837597CDM2KU40TN-50Z1-NQ-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
21,840
19,436
21,380(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837606CDM2KU40TN-50FZ1-M9N50ラバークッション金具なしなし
19,690
17,551
19,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837615CDM2KU40TN-50FZ1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
20,460
18,231
20,054(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837631CDM2KU40TN-50AZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
21,340
18,987
20,886(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837640CDM2KU40TN-50AZ1-V-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
22,660
20,154
22,169(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837649CDM2KU40TN-50AZ1-W-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
23,730
21,128
23,241(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837658CDM2KU40TN-50AZ1-Q-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
22,720
20,205
22,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837667CDM2KU40TN-50AZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
22,110
19,667
21,634(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837676CDM2KU40TN-50AZ1-NV-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
23,430
20,833
22,916(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837685CDM2KU40TN-50AZ1-NW-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
24,500
21,808
23,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837701CDM2KU40TN-50AZ1-NQ-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
23,490
20,872
22,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837710CDM2KU40TN-50AFZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
21,340
18,987
20,886(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837719CDM2KU40TN-50AFZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
22,110
19,667
21,634(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837728CDM2KU40TN-75Z1-M9N75Zラバークッション金具なしなし
20,080
17,859
19,645(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837737CDM2KU40TN-75Z1-V-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
21,400
19,026
20,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837746CDM2KU40TN-75Z1-W-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
22,470
20,000
22,000(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837755CDM2KU40TN-75Z1-Q-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)なし
21,450
19,077
20,985(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837771CDM2KU40TN-75Z1-N-M9N75Zラバークッション金具なしロッド同梱
20,850
18,538
20,392(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837780CDM2KU40TN-75Z1-NV-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
22,170
19,705
21,676(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837789CDM2KU40TN-75Z1-NW-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
23,240
20,679
22,747(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837798CDM2KU40TN-75Z1-NQ-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
22,220
19,744
21,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837807CDM2KU40TN-75FZ1-M9N75ラバークッション金具なしなし
20,080
17,859
19,645(税込)
18日以内出荷
返品不可
21837816CDM2KU40TN-75FZ1-N-M9N75ラバークッション金具なしロッド同梱
20,850
18,538
20,392(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする