曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU40TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU40TF-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21839128CDM2KU40TF-25Z1-M9N25ラバークッション金具なしなし
19,310
17,244
18,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839137CDM2KU40TF-25Z1-V-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
20,630
18,410
20,251(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839146CDM2KU40TF-25Z1-W-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
21,700
19,385
21,324(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839155CDM2KU40TF-25Z1-Q-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
20,680
18,449
20,294(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839171CDM2KU40TF-25Z1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
20,080
17,910
19,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839180CDM2KU40TF-25Z1-NV-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
21,400
19,090
20,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839189CDM2KU40TF-25Z1-NW-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
22,470
20,064
22,070(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839198CDM2KU40TF-25Z1-NQ-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
21,450
19,128
21,041(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839207CDM2KU40TF-25FZ1-M9N25ラバークッション金具なしなし
19,310
17,244
18,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839216CDM2KU40TF-25FZ1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
20,080
17,910
19,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839225CDM2KU40TF-25AZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
20,960
18,679
20,547(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839241CDM2KU40TF-25AZ1-V-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
22,280
19,846
21,831(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839250CDM2KU40TF-25AZ1-W-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
23,350
20,821
22,903(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839259CDM2KU40TF-25AZ1-Q-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
22,330
19,885
21,874(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839268CDM2KU40TF-25AZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
21,730
19,359
21,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839277CDM2KU40TF-25AZ1-NV-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
23,050
20,526
22,579(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839286CDM2KU40TF-25AZ1-NW-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
24,120
21,500
23,650(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839295CDM2KU40TF-25AZ1-NQ-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
23,100
20,564
22,620(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839311CDM2KU40TF-25AFZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
20,960
18,679
20,547(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839320CDM2KU40TF-25AFZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
21,730
19,359
21,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839329CDM2KU40TF-50Z1-M9N50ラバークッション金具なしなし
19,690
17,551
19,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839338CDM2KU40TF-50Z1-V-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
21,010
18,718
20,590(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839347CDM2KU40TF-50Z1-W-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
22,080
19,692
21,661(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839356CDM2KU40TF-50Z1-Q-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
21,070
18,756
20,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839365CDM2KU40TF-50Z1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
20,460
18,231
20,054(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839381CDM2KU40TF-50Z1-NV-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
21,780
19,397
21,337(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839390CDM2KU40TF-50Z1-NW-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
22,850
20,372
22,409(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839399CDM2KU40TF-50Z1-NQ-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
21,840
19,436
21,380(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839408CDM2KU40TF-50FZ1-M9N50ラバークッション金具なしなし
19,690
17,551
19,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839417CDM2KU40TF-50FZ1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
20,460
18,231
20,054(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839426CDM2KU40TF-50AZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
21,340
18,987
20,886(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839435CDM2KU40TF-50AZ1-V-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
22,660
20,154
22,169(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839451CDM2KU40TF-50AZ1-W-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
23,730
21,128
23,241(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839460CDM2KU40TF-50AZ1-Q-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
22,720
20,205
22,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839469CDM2KU40TF-50AZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
22,110
19,667
21,634(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839478CDM2KU40TF-50AZ1-NV-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
23,430
20,833
22,916(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839487CDM2KU40TF-50AZ1-NW-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
24,500
21,808
23,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839496CDM2KU40TF-50AZ1-NQ-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
23,490
20,872
22,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839505CDM2KU40TF-50AFZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
21,340
18,987
20,886(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839521CDM2KU40TF-50AFZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
22,110
19,667
21,634(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839530CDM2KU40TF-75Z1-M9N75Zラバークッション金具なしなし
20,080
17,859
19,645(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839539CDM2KU40TF-75Z1-V-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
21,400
19,026
20,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839548CDM2KU40TF-75Z1-W-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
22,470
20,000
22,000(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839557CDM2KU40TF-75Z1-Q-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)なし
21,450
19,077
20,985(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839566CDM2KU40TF-75Z1-N-M9N75Zラバークッション金具なしロッド同梱
20,850
18,538
20,392(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839575CDM2KU40TF-75Z1-NV-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
22,170
19,705
21,676(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839591CDM2KU40TF-75Z1-NW-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
23,240
20,679
22,747(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839600CDM2KU40TF-75Z1-NQ-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
22,220
19,744
21,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839609CDM2KU40TF-75FZ1-M9N75ラバークッション金具なしなし
20,080
17,859
19,645(税込)
18日以内出荷
返品不可
21839618CDM2KU40TF-75FZ1-N-M9N75ラバークッション金具なしロッド同梱
20,850
18,538
20,392(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする