曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT20-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT20-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21840930CDM2KT20-25Z1-M9N25ラバークッション金具なしなし
15,020
13,359
14,695(税込)
18日以内出荷
返品不可
21840939CDM2KT20-25Z1-V-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,620
13,859
15,245(税込)
18日以内出荷
返品不可
21840948CDM2KT20-25Z1-W-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,840
14,103
15,513(税込)
18日以内出荷
返品不可
21840957CDM2KT20-25Z1-Q-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,620
13,897
15,287(税込)
18日以内出荷
返品不可
21840966CDM2KT20-25Z1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
15,790
14,038
15,442(税込)
18日以内出荷
返品不可
21840975CDM2KT20-25Z1-NV-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,390
14,526
15,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
21840991CDM2KT20-25Z1-NW-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,610
14,782
16,260(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841000CDM2KT20-25Z1-NQ-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
16,390
14,577
16,035(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841009CDM2KT20-25FZ1-M9N25ラバークッション金具なしなし
15,020
13,359
14,695(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841018CDM2KT20-25FZ1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
15,790
14,038
15,442(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841027CDM2KT20-25AZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
16,720
14,885
16,374(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841036CDM2KT20-25AZ1-V-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
17,330
15,372
16,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841045CDM2KT20-25AZ1-W-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
17,550
15,628
17,191(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841061CDM2KT20-25AZ1-Q-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
17,330
15,423
16,965(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841070CDM2KT20-25AZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
17,490
15,564
17,120(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841079CDM2KT20-25AZ1-NV-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,100
16,051
17,656(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841088CDM2KT20-25AZ1-NW-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,320
16,308
17,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841097CDM2KT20-25AZ1-NQ-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
18,100
16,103
17,713(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841106CDM2KT20-25AFZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
16,720
14,885
16,374(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841115CDM2KT20-25AFZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
17,490
15,564
17,120(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841131CDM2KT20-50Z1-M9N50ラバークッション金具なしなし
15,290
13,590
14,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841140CDM2KT20-50Z1-V-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,900
14,077
15,485(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841149CDM2KT20-50Z1-W-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
16,120
14,333
15,766(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841158CDM2KT20-50Z1-Q-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,900
14,128
15,541(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841167CDM2KT20-50Z1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
16,060
14,269
15,696(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841176CDM2KT20-50Z1-NV-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,670
14,756
16,232(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841185CDM2KT20-50Z1-NW-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,890
15,013
16,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841201CDM2KT20-50Z1-NQ-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
16,670
14,795
16,275(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841210CDM2KT20-50FZ1-M9N50ラバークッション金具なしなし
15,290
13,590
14,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841219CDM2KT20-50FZ1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
16,060
14,269
15,696(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841228CDM2KT20-50AZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
17,000
15,115
16,627(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841237CDM2KT20-50AZ1-V-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
17,600
15,603
17,163(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841246CDM2KT20-50AZ1-W-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
17,820
15,859
17,445(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841255CDM2KT20-50AZ1-Q-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
17,600
15,641
17,205(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841271CDM2KT20-50AZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
17,770
15,782
17,360(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841280CDM2KT20-50AZ1-NV-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,370
16,282
17,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841289CDM2KT20-50AZ1-NW-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,590
16,538
18,192(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841298CDM2KT20-50AZ1-NQ-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
18,370
16,321
17,953(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841307CDM2KT20-50AFZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
17,000
15,115
16,627(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841316CDM2KT20-50AFZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
17,770
15,782
17,360(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841325CDM2KT20-75Z1-M9N75Zラバークッション金具なしなし
15,570
13,808
15,189(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841341CDM2KT20-75Z1-V-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
16,170
14,308
15,739(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841350CDM2KT20-75Z1-W-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
16,390
14,564
16,020(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841359CDM2KT20-75Z1-Q-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)なし
16,170
14,346
15,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841368CDM2KT20-75Z1-N-M9N75Zラバークッション金具なしロッド同梱
16,340
14,487
15,936(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841377CDM2KT20-75Z1-NV-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,940
14,987
16,486(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841386CDM2KT20-75Z1-NW-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,160
15,231
16,754(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841395CDM2KT20-75Z1-NQ-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
16,940
15,026
16,529(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841411CDM2KT20-75FZ1-M9N75ラバークッション金具なしなし
15,570
13,808
15,189(税込)
18日以内出荷
返品不可
21841420CDM2KT20-75FZ1-N-M9N75ラバークッション金具なしロッド同梱
16,340
14,487
15,936(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする