エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT25TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT25TF-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21849926CDM2KT25TF-25Z1-M9N25ラバークッション金具なしなし
15,620
13,897
15,287(税込)
18日以内出荷
返品不可
21849935CDM2KT25TF-25Z1-V-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
16,230
14,385
15,824(税込)
18日以内出荷
返品不可
21849951CDM2KT25TF-25Z1-W-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
16,450
14,641
16,105(税込)
18日以内出荷
返品不可
21849960CDM2KT25TF-25Z1-Q-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
16,280
14,474
15,921(税込)
18日以内出荷
返品不可
21849969CDM2KT25TF-25Z1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
16,390
14,577
16,035(税込)
18日以内出荷
返品不可
21849978CDM2KT25TF-25Z1-NV-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,000
15,064
16,570(税込)
18日以内出荷
返品不可
21849987CDM2KT25TF-25Z1-NW-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,220
15,321
16,853(税込)
18日以内出荷
返品不可
21849996CDM2KT25TF-25Z1-NQ-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
17,050
15,154
16,669(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850005CDM2KT25TF-25FZ1-M9N25ラバークッション金具なしなし
15,620
13,897
15,287(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850021CDM2KT25TF-25FZ1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
16,390
14,577
16,035(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850030CDM2KT25TF-25AZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
17,330
15,423
16,965(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850039CDM2KT25TF-25AZ1-V-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
17,930
15,910
17,501(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850048CDM2KT25TF-25AZ1-W-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
18,150
16,167
17,784(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850057CDM2KT25TF-25AZ1-Q-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
17,990
16,000
17,600(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850066CDM2KT25TF-25AZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
18,100
16,103
17,713(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850075CDM2KT25TF-25AZ1-NV-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,700
16,590
18,249(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850091CDM2KT25TF-25AZ1-NW-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,920
16,846
18,531(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850100CDM2KT25TF-25AZ1-NQ-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
18,760
16,679
18,347(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850109CDM2KT25TF-25AFZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
17,330
15,423
16,965(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850118CDM2KT25TF-25AFZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
18,100
16,103
17,713(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850127CDM2KT25TF-50Z1-M9N50ラバークッション金具なしなし
15,900
14,128
15,541(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850136CDM2KT25TF-50Z1-V-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
16,500
14,615
16,077(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850145CDM2KT25TF-50Z1-W-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
16,720
14,872
16,359(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850161CDM2KT25TF-50Z1-Q-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
16,560
14,705
16,176(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850170CDM2KT25TF-50Z1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
16,670
14,795
16,275(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850179CDM2KT25TF-50Z1-NV-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,270
15,295
16,825(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850188CDM2KT25TF-50Z1-NW-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,490
15,551
17,106(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850197CDM2KT25TF-50Z1-NQ-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
17,330
15,372
16,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850206CDM2KT25TF-50FZ1-M9N50ラバークッション金具なしなし
15,900
14,128
15,541(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850215CDM2KT25TF-50FZ1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
16,670
14,795
16,275(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850231CDM2KT25TF-50AZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
17,600
15,641
17,205(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850240CDM2KT25TF-50AZ1-V-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
18,210
16,141
17,755(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850249CDM2KT25TF-50AZ1-W-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
18,430
16,397
18,037(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850258CDM2KT25TF-50AZ1-Q-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
18,260
16,218
17,840(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850267CDM2KT25TF-50AZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
18,370
16,321
17,953(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850276CDM2KT25TF-50AZ1-NV-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,980
16,821
18,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850285CDM2KT25TF-50AZ1-NW-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
19,200
17,064
18,770(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850301CDM2KT25TF-50AZ1-NQ-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
19,030
16,897
18,587(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850310CDM2KT25TF-50AFZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
17,600
15,641
17,205(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850319CDM2KT25TF-50AFZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
18,370
16,321
17,953(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850328CDM2KT25TF-75Z1-M9N75Zラバークッション金具なしなし
16,170
14,346
15,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850337CDM2KT25TF-75Z1-V-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
16,780
14,846
16,331(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850346CDM2KT25TF-75Z1-W-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
17,000
15,090
16,599(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850355CDM2KT25TF-75Z1-Q-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)なし
16,830
14,923
16,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850371CDM2KT25TF-75Z1-N-M9N75Zラバークッション金具なしロッド同梱
16,940
15,026
16,529(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850380CDM2KT25TF-75Z1-NV-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,550
15,513
17,064(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850389CDM2KT25TF-75Z1-NW-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,770
15,769
17,346(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850398CDM2KT25TF-75Z1-NQ-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
17,600
15,603
17,163(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850407CDM2KT25TF-75FZ1-M9N75ラバークッション金具なしなし
16,170
14,346
15,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
21850416CDM2KT25TF-75FZ1-N-M9N75ラバークッション金具なしロッド同梱
16,940
15,026
16,529(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする