10cmコアキシャル2WAYスピーカー・トレードインタイプ

10cmコアキシャル2WAYスピーカー・トレードインタイプ - SONDELUXE10cmコアキシャル2WAYスピーカー・トレードインタイプ - SONDELUXE10cmコアキシャル2WAYスピーカー・トレードインタイプ - SONDELUXE10cmコアキシャル2WAYスピーカー・トレードインタイプ - SONDELUXE

取付易い薄型設計。純正設計で純正品と簡単に交換ができ、ツイッターで高音部を補強し、臨場感をアップ。

用途純正トレードインタイプセット内容スピーカー(左右)・スピードナット×4・タッピングネジ×4・ワッシャー×4・スピーカーコード(1.5m)×2取付フラッシュマウント再生周波数帯域(Hz)35~25000音圧レベル(dB)92サイズ(mm)10インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)100定格入力20内容量1セット
注意
※【注意】
※取付は専門業者にご依頼ください。
※本製品を改造または分解して使用された場合の事故につきましては一切の責任を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17573021BR-2025B
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする