平面紙マスキングテープ

平面紙マスキングテープ - 3M(スリーエム)平面紙マスキングテープ - 3M(スリーエム)平面紙マスキングテープ - 3M(スリーエム)

塗装用マスキングテープです。
はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。
150℃×30分の耐熱性があります。
特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
テープが薄いので見切り線がきれに出ます

用途工業用の塗装マスキング、シーリングマスキング、仮固定等様々な用途に幅(mm)9黄色長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系耐熱温度(℃)150粘着力(N/10mm)28.6内容量1箱(12巻×10パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17584029NO.244
オープン
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする