USB ドッキングステーション 8in1

USB ドッキングステーション 8in1 - ZATTAUSB ドッキングステーション 8in1 - ZATTA

8in1のUSBマルチ変換アダプタです。
USB-AとUSB Type-Cのパソコンをサポートします。
USB A(2.0)×3/USB A(3.0)/microSD/SD/3.5Audio/USB Type-C

用途ポート不足を解消寸法(mm)138×28×10質量(g)約55電源バスパワーコネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1、USB A(オス)×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×1、USB A2.0(メス)×3、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1、3.5mmステレオミニプラグ(メス)×1ケーブル長(mm)135転送速度(Gbps)5対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17583399P13144
2,799
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする