ZATTA
USB3.0 4ポートハブ
上部と側面にUSB A(メス) 3ポートを搭載したUSBハブです。
用途
ポート不足を解消
寸法(mm)
58×58×22
色
ブラック
電源
バスパワー
コネクタ形状
パソコン側:USB A(オス)×1 / USB A(メス)×4
ケーブル長(mm)
300
転送速度(Gbps)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17583767
P13197
¥
1,299
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください