ZATTA
USBハブ 5in1 カードリーダー一体型 スリム USB Type-C
5in1のUSBマルチ変換アダプタです。
USB Type-Cのデバイスをサポートします。
USB Type-C×2/USB A(3.0)/microSD/SD
用途
ポート不足を解消
寸法(mm)
113×35×13
質量(g)
約40
電源
バスパワー
コネクタ形状
パソコン側:USB Type-C(オス)×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×2、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1
ケーブル長(mm)
130
転送速度(Gbps)
5
対応SDカード
SD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17583609
P13181
¥
1,899
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください