ZATTA
USBハブ Type-A 4ポート(USB3.0)
シンプルな4ポート搭載のUSBハブです。
最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。
用途
USBポートの増設
色
ブラック
ポート数
4
コネクタ形状
USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB-A(オス)
インターフェース
USB3.0/2.0/1.1
ケーブル長(mm)
300
伝送速度(Gbps)
5(理論値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17583390
P13143
¥
999
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください