曜日別特売

ドライバッグPRO

ドライバッグPRO - DAYTONA(デイトナ)ドライバッグPRO - DAYTONA(デイトナ)ドライバッグPRO - DAYTONA(デイトナ)ドライバッグPRO - DAYTONA(デイトナ)ドライバッグPRO - DAYTONA(デイトナ)ドライバッグPRO - DAYTONA(デイトナ)ドライバッグPRO - DAYTONA(デイトナ)ドライバッグPRO - DAYTONA(デイトナ)

テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。
エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。
荷物固定に便利なデイジーチェーン付きで、ヘンリービギンズシートバッグへの固定にも便利です。
・サイズ:平置き時寸法 270×610(mm) / 有効サイズ 270×160×410(mm) / 重量:約210g
・容量:17L
・材質:210DナイロンPUコーティング(TPUコンポジット)

用途
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ
エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能
荷物固定に便利なデイジーチェーン付き。ヘンリービギンズシートバッグへの固定に便利
寸法(mm)平置き時寸法 270×610 / 有効サイズ 270×160×410質量(g)約210容量(L)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1758307649152
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする